Startseite

SICK - SIK1018254 WS/WE12L-2P430 - 1018254

KopierenKopieren
SICK - SIK1018254 WS/WE12L-2P430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 80000 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021120373

Artikelnummer

SIK1018254

Herstellernummer

1018254

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

80000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

49 mm

Länge des Sensors:

41.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.2 ms

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

150 mm²

Sensore fotoelettrico a sbarramento, marca SICK, modello SIK1018254 - WS WE12L-2P430