Startseite

SICK - SIK1018256 WS/WE12L-2P410 - 1018256

KopierenKopieren
SICK - SIK1018256 WS/WE12L-2P410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 10000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070775488

Artikelnummer

SIK1018256

Herstellernummer

1018256

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

10000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

49 mm

Länge des Sensors:

41.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.2 ms

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

1 mm²

WS/WE12L-2P410. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento.Dimensioni (L x H x P) 15 mm x 49 mm x 41,5 mmPunto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 10 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 1 mm (1 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 2. Impostazione Potenziometro. Uscita di commutazione PNP. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli