SICK - SIK1018595 C40S-0701CA010 - 1018595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 40 mm
Schutzfeldhöhe - 40 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Kaskadierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768169690
Artikelnummer
SIK1018595
Herstellernummer
1018595
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
40 mm
Schutzfeldhöhe:
40 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Höhe des Sensors:
40 mm
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Reichweite des Schutzfeldes:
19 m
Ausblendung möglich:
nein
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Breite des Sensors:
48 mm
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Override möglich:
ja
Reaktionszeit:
17 ms
Reduzierte Auflösung:
nein
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Mit Strahlcodierung:
ja
Taktsteuerung möglich:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


