SICK - SIK1018645 C40S-1003CA010 - 1018645
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzfeldhöhe - 40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Höhe des Sensors - 40 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8013768538519
Artikelnummer
SIK1018645
Herstellernummer
1018645
Hersteller
SIK
Schutzfeldhöhe:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Höhe des Sensors:
40 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Breite des Sensors:
48 mm
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Mit Wiederanlaufsperre:
ja


