Startseite

SICK - SIK1018675 C40S-1604CA010 - 1018675

KopierenKopieren
SICK - SIK1018675 C40S-1604CA010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzfeldhöhe - 40 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073780243

Artikelnummer

SIK1018675

Herstellernummer

1018675

Hersteller

SIK

Schutzfeldhöhe:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe des Sensors:

40 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

48 mm

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

C40S-1604CA010. C4000 Standard. CORTINE DI SICUREZZA. Parte di sistema Emettitore. Risoluzione 40 mm. Altezza del campo protetto 1650 mm. Consumo di corrente 2 A. Peso 3390 g