Startseite

SICK - SIK1018785 C40E-0901CB010 - 1018785

KopierenKopieren
SICK - SIK1018785 C40E-0901CB010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzfeldhöhe - 40 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075440947

Artikelnummer

SIK1018785

Herstellernummer

1018785

Hersteller

SIK

Schutzfeldhöhe:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe des Sensors:

40 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

48 mm

Reduzierte Auflösung:

ja

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

C40E-0901CB010. C4000 Advanced. CORTINE DI SICUREZZA. Parte di sistema Ricevitore. Risoluzione 14 mm. Altezza del campo protetto 900 mm. Consumo di corrente 3 A. Peso 1990 g