SICK - SIK1018805 C40E-0603CB010 - 1018805
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzfeldhöhe - 40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Höhe des Sensors - 40 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8013768708998
Artikelnummer
SIK1018805
Herstellernummer
1018805
Hersteller
SIK
Schutzfeldhöhe:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Höhe des Sensors:
40 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Breite des Sensors:
48 mm
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Mit Wiederanlaufsperre:
ja


