Startseite

SICK - SIK1019227 WT34-V240 - 1019227

KopierenKopieren
SICK - SIK1019227 WT34-V240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072598313

Artikelnummer

SIK1019227

Herstellernummer

1019227

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

27 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

70 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

92 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtfleck:

40 mm²

WT34-V240. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 92 mm x 70 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 100 mm ... 1.200 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 1.200 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 40 mm (1.200 mm). Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Potenziometropotenziometro. Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Morsettiera con vite M16