Startseite

SICK - SIK1019228 WT34-V220 - 1019228

KopierenKopieren
SICK - SIK1019228 WT34-V220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077301703

Artikelnummer

SIK1019228

Herstellernummer

1019228

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

27 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

70 mm

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

0.5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

92 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtfleck:

80 mm²