SICK - SIK1019229 WT34-B410 - 1019229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449071329383
Artikelnummer
SIK1019229
Herstellernummer
1019229
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
27 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
70 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Reaktionszeit:
0.5 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Höhe des Sensors:
92 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Lichtfleck:
80 mm²


