SICK - SIK1019232 WT34-R210 - 1019232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Packung
1 ST
EAN
7449072950333
Artikelnummer
SIK1019232
Herstellernummer
1019232
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
27 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
70 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Reaktionszeit:
10 ms
Höhe des Sensors:
92 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Lichtfleck:
80 mm²


