Startseite

SICK - SIK1019233 WT34-R220 - 1019233

KopierenKopieren
SICK - SIK1019233 WT34-R220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077824363

Artikelnummer

SIK1019233

Herstellernummer

1019233

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

27 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

10 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

70 mm

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

10 ms

Höhe des Sensors:

92 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtfleck:

80 mm²

WT34-R220. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS)Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 92 mm x 70 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 100 mm ... 2.500 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 2.500 mm. Natura della luce Luce infrarossaSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 80 mm (2.500 mm). Impostazione PotenziometropotenziometroTipo di temporizzazione Spegnimentoritardato. Tempo di ritardo Regolabile su temporizzatore, 0,5 s, 10 s. Tensione di alimentazione 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC. Consumo energetico < 2 VA