Startseite

SICK - SIK1019239 WT34-R240 - 1019239

KopierenKopieren
SICK - SIK1019239 WT34-R240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073780397

Artikelnummer

SIK1019239

Herstellernummer

1019239

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

27 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

10 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

70 mm

Reaktionszeit:

10 ms

Höhe des Sensors:

92 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtfleck:

40 mm²

WT34-R240. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 92 mm x 70 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 100 mm ... 1.200 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 1.200 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 40 mm (1.200 mm). Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione. Potenziometropotenziometro.Tensione di alimentazione 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC. Consumo energetico < 2 VA. Uscita di commutazione Relè, Isolamento galvanico