Startseite

SICK - SIK1019245 WL34-B430 - 1019245

KopierenKopieren
SICK - SIK1019245 WL34-B430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 22000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073780403

Artikelnummer

SIK1019245

Herstellernummer

1019245

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

22000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

ja

Bemessungsschaltabstand:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Zeitfunktion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Länge des Sensors:

70 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca SICK, modello SIK1019245 - WL34-B430