Startseite

SICK - SIK1019246 WL34-B440 - 1019246

KopierenKopieren
SICK - SIK1019246 WL34-B440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 22000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070770919

Artikelnummer

SIK1019246

Herstellernummer

1019246

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

22000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Länge des Sensors:

70 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

WL34-B440. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 92 mm x 70 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0,03 m ... 22 m. Distanza di rilevamento 0,03 m ... 22 m. Natura della luce Luce rossa visibileSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 250 mm (15 m). Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Potenziometro. Tipo di temporizzazione Spegnimento ritardato.Ritardo sull'avvio. Regolabile. Tempo di ritardo Regolabile su temporizzatore, 0,5 s, 10 s. Uscita di commutazione NPN PNP. Tipo di commutazione. Funzionamento light on, Funzionamento dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore PNP/NPN, selezionabile, attraverso commutatore lighton/ dark-on. Corrente di uscita Imax. 100 mA