Startseite

SICK - SIK1019250 WL34-R240 - 1019250

KopierenKopieren
SICK - SIK1019250 WL34-R240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 22000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073226338

Artikelnummer

SIK1019250

Herstellernummer

1019250

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

22000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Bemessungsschaltabstand:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

4000 mA

Mit Zeitfunktion:

ja

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

10 ms

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Tastfunktion:

hellschaltend

Schaltfrequenz:

10 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...240 V

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Länge des Sensors:

70 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca SICK, modello SIK1019250 - WL34-R240