Startseite

SICK - SIK1019254 WS/WE34-B430 - 1019254

KopierenKopieren
SICK - SIK1019254 WS/WE34-B430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 60000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073780427

Artikelnummer

SIK1019254

Herstellernummer

1019254

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

60000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Länge des Sensors:

70 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtfleck:

700 mm²

WS/WE34-B430. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 92 mm x 70 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 60 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 60 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 700 mm (50 m). Fascio di luce Circa 1°. Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Potenziometro. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli