Startseite

SICK - SIK1019280 WT34-V210 - 1019280

KopierenKopieren
SICK - SIK1019280 WT34-V210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072225738

Artikelnummer

SIK1019280

Herstellernummer

1019280

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

27 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

70 mm

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

0.5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

92 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtfleck:

80 mm²

WT34-V210. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 92 mm x 70 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 100 mm ... 2.500 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 2.500 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED.Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 80 mm (2.500 mm). Impostazione Potenziometropotenziometro. Tensione di alimentazione 10 V DC ... 30 V DC. Ripple residuo < 5 Vpp. Consumo di corrente ≤ 50 mA. Uscita di commutazione NPN, PNP