Startseite

SICK - SIK1019430 PNS125-109 - 1019430

KopierenKopieren
SICK - SIK1019430 PNS125-109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075928841

Artikelnummer

SIK1019430

Herstellernummer

1019430

Hersteller

SIK

PNS125-109. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Gruppo di accessori Specchi deviatori. Descrizione Deviazione orizzontale. Distanza operativa da ... a 4 m ... 15 m. Idoneo per altezza del campo protetto 150 mm ... 1.050 mm. Materiale specchio Vetro. Dotazione di fornitura Compreso adattatore di fissaggio Swivel Mount