Startseite

SICK - SIK1019433 PNS125-154 - 1019433

KopierenKopieren
SICK - SIK1019433 PNS125-154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072341209

Artikelnummer

SIK1019433

Herstellernummer

1019433

Hersteller

SIK

PNS125-154. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Gruppo di accessori Specchi deviatori. Descrizione Deviazione orizzontaleDistanza operativa da ... a 4 m ... 15 m. Idoneo per altezza del campo protetto 150 mm ... 1.500 mm. Materiale specchio VetroDotazione di fornitura Compreso adattatore di fissaggio Swivel Mount