Startseite

SICK - SIK1023549 WS/WE24-2S01 - 1023549

KopierenKopieren
SICK - SIK1023549 WS/WE24-2S01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 50000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079241250

Artikelnummer

SIK1023549

Herstellernummer

1023549

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

50000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtfleck:

700 mm²

Sensore fotoelettrico a sbarramento tipo WS/WE24-2S01 | W24-2 . Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm.