Startseite

SICK - SIK1024127 LUT1B-11325 - 1024127

KopierenKopieren
SICK - SIK1024127 LUT1B-11325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Sensors - 23 mm

  • Höhe des Sensors - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077744869

Artikelnummer

SIK1024127

Herstellernummer

1024127

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

23 mm

Höhe des Sensors:

70 mm

Länge des Sensors:

47.5 mm

Gehäusebauform:

Quader

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

LUT1B-11325. SENSORI DI LUMINESCENZA. Dimensioni (L x H x P) 23 mm x 70 mm x 47,5 mm. Distanza di ricezione 50 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Campo di lavoro 15 mm ... 60 mm. Sorgente luminosa LED, blu. Lunghezza d'onda: 470 nm. Uscita luce Lato lungo. Dimensioni punto luminoso 5 mm x 5 mm. Filtro di ricezione OG 590. Campo di ricezione 590 nm ... 750 nm. Impostazione Doppio pulsante di teach-in. Funzione di commutazione Funzionamento light on