Startseite

SICK - SIK1025440 ELG3-0450P521 - 1025440

KopierenKopieren
SICK - SIK1025440 ELG3-0450P521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 29 mm

  • Schutzfeldhöhe - 526 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072960837

Artikelnummer

SIK1025440

Herstellernummer

1025440

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

29 mm

Schutzfeldhöhe:

526 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

526 mm

Breite des Sensors:

34 mm

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

100 ms

ELG3-0450P521. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 16. Altezza di controllo 450 mm. Analisi dei raggi Raggi incrociati. Massima distanza operativa 17 m. Campo di lavoro 12 m. Tempo di risposta 100 ms