Startseite

SICK - SIK1025449 ELG3-0930R521 - 1025449

KopierenKopieren
SICK - SIK1025449 ELG3-0930R521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 29 mm

  • Schutzfeldhöhe - 1006 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075583248

Artikelnummer

SIK1025449

Herstellernummer

1025449

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

29 mm

Schutzfeldhöhe:

1006 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

1006 mm

Breite des Sensors:

34 mm

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

100 ms

ELG3-0930P521. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 32. Altezza di controllo 930 mm. Analisi dei raggi Raggi paralleli. Massima distanza operativa 17 m. Campo di lavoro 12 m. Tempo di risposta 100 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli