SICK - SIK1025503 ELG3-1650P521 - 1025503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 29 mm
Schutzfeldhöhe - 1726 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
7449073780649
Artikelnummer
SIK1025503
Herstellernummer
1025503
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
29 mm
Schutzfeldhöhe:
1726 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1726 mm
Breite des Sensors:
34 mm
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
100 ms


