Startseite

SICK - SIK1025505 ELG3-2070P521 - 1025505

KopierenKopieren
SICK - SIK1025505 ELG3-2070P521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 29 mm

  • Schutzfeldhöhe - 2146 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070556452

Artikelnummer

SIK1025505

Herstellernummer

1025505

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

29 mm

Schutzfeldhöhe:

2146 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

2146 mm

Breite des Sensors:

34 mm

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

130 ms

ELG3-2070P521. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 70. Altezza di controllo 2070 mm. Analisi dei raggi Raggi paralleli. Massima distanza operativa 17 m. Campo di lavoro 12 m. Tempo di risposta 130 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli