Startseite

SICK - SIK1025510 ELG3-0210P511 - 1025510

KopierenKopieren
SICK - SIK1025510 ELG3-0210P511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 29 mm

  • Schutzfeldhöhe - 286 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073019572

Artikelnummer

SIK1025510

Herstellernummer

1025510

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

29 mm

Schutzfeldhöhe:

286 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

286 mm

Breite des Sensors:

34 mm

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

28 ms

Barriera fotoelettrica di sicurezza, marca SICK, modello SIK1025510 - ELG3-0210P511