Startseite

SICK - SIK1025570 ELG3-1050P521 - 1025570

KopierenKopieren
SICK - SIK1025570 ELG3-1050P521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 29 mm

  • Schutzfeldhöhe - 1126 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073972181

Artikelnummer

SIK1025570

Herstellernummer

1025570

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

29 mm

Schutzfeldhöhe:

1126 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

1126 mm

Breite des Sensors:

34 mm

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

100 ms

ELG3-1050P521. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 36. Altezza di controllo 1050 mm. Analisi dei raggi Raggi paralleli. Massima distanza operativa 17 m. Campo di lavoro 12 m. Tempo di risposta 100 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli