SICK - SIK1026037 WL24-2X430 - 1026037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 22000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449075068264
Artikelnummer
SIK1026037
Herstellernummer
1026037
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
22000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
10 ms
Umgebungstemperatur:
-20...-20 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hellschaltend
Schaltfrequenz:
50 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas


