SICK - SIK1026038 WLL24-2X230 - 1026038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfrequenz - 50 Hz
Spannungsart - DC
Breite des Verstärkers - 27 mm
Höhe des Verstärkers - 87.5 mm
Länge des Verstärkers - 74.7 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074973026
Artikelnummer
SIK1026038
Herstellernummer
1026038
Hersteller
SIK
Schaltfrequenz:
50 Hz
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
27 mm
Höhe des Verstärkers:
87.5 mm
Länge des Verstärkers:
74.7 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Umgebungstemperatur:
60...60 °C
WLL24-2X230. Tipologia di sensore Sensore a fibra ottica. Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 74,7 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedoDistanza max. di rilevamento 0 mm ... 40 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tempo di risposta ≤ 10 ms. Frequenza di commutazione 50 Hz. Tipo di connessione Morsettiera con vite M16