Startseite

SICK - SIK1026177 ELG3-0810P523 - 1026177

KopierenKopieren
SICK - SIK1026177 ELG3-0810P523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 29 mm

  • Schutzfeldhöhe - 886 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079246040

Artikelnummer

SIK1026177

Herstellernummer

1026177

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

29 mm

Schutzfeldhöhe:

886 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

886 mm

Breite des Sensors:

34 mm

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

300 ms

ELG3-0810P523. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 20 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 28. Altezza di controllo 810 mm. Analisi dei raggi Raggi incrociati. Massima distanza operativa 17 m. Campo di lavoro 12 m. Tempo di risposta 300 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli