SICK - SIK1026287 UE403-A0930 - 1026287
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Versorgungsspannung bei DC - 28.8...28.8 V
Breite - 76.5 mm
Höhe - 225.2 mm
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070122299
Artikelnummer
SIK1026287
Herstellernummer
1026287
Hersteller
SIK
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Versorgungsspannung bei DC:
28.8...28.8 V
Breite:
76.5 mm
Höhe:
225.2 mm
Tiefe:
40 mm


