Startseite

SICK - SIK1026822 S30B-2011DA - 1026822

KopierenKopieren
SICK - SIK1026822 S30B-2011DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071337180

Artikelnummer

SIK1026822

Herstellernummer

1026822

Hersteller

SIK

S30B-2011DA. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 2 m. Dimensione del campo di allerta 8 m (con una riflessione del 15 %). Campo di misura delle distanze 30 m. Tipo di set di campo Set di campo triplo. Numero di set di campi 8. Numerodi campi 24. Numero di casi di monitoraggio 32. Angolo di scansione 270°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm. Risoluzione angolare 0,5°. Tempo di risposta 80 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile