Startseite

SICK - SIK1028548 PLG3-210F431 - 1028548

KopierenKopieren
SICK - SIK1028548 PLG3-210F431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 36.6 mm

  • Schutzfeldhöhe - 279.8 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072570319

Artikelnummer

SIK1028548

Herstellernummer

1028548

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

36.6 mm

Schutzfeldhöhe:

279.8 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

279.8 mm

Breite des Sensors:

19.2 mm

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Reaktionszeit:

80 ms