SICK - SIK1029131 PLG3-360F431 - 1029131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 36.6 mm
Schutzfeldhöhe - 429.8 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
7449073951582
Artikelnummer
SIK1029131
Herstellernummer
1029131
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
36.6 mm
Schutzfeldhöhe:
429.8 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
429.8 mm
Breite des Sensors:
19.2 mm
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C
Reaktionszeit:
80 ms


