Startseite

SICK - SIK1029198 REF-PLG270 - 1029198

KopierenKopieren
SICK - SIK1029198 REF-PLG270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - sonstige

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 344.3 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077736345

Artikelnummer

SIK1029198

Herstellernummer

1029198

Hersteller

SIK

Form:

sonstige

Breite:

35 mm

Höhe:

344.3 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

REF-PLG270. Acessori. Gruppo di accessori Riflettori. Famiglia di accessori Angolare. Descrizione Pellicola riflettente su profilo d'alluminio, 16,5 mm x 344,3 mm, 2 fori per il fissaggio. Tipo di fissaggio Avvitabile, 2 fori per il fissaggio. Temperatura ambiente di funzionamento –25 °C ... +65 °C