SICK - SIK1029846 MZ2Q-FTZPS-KP0 - 1029846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige
Gehäusebauform - Profil
Schaltabstand - 0 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449072520338
Artikelnummer
SIK1029846
Herstellernummer
1029846
Hersteller
SIK
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Gehäusebauform:
Profil
Schaltabstand:
0 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
metallisches Target
Länge des Sensors:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
12...30 V
Breite des Sensors:
6.2 mm
Höhe des Sensors:
4.3 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-20...75 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


