SICK - SIK1029853 HLG2-050F811 - 1029853
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 29 mm
Schutzfeldhöhe - 123 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
7449077780379
Artikelnummer
SIK1029853
Herstellernummer
1029853
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
29 mm
Schutzfeldhöhe:
123 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
123 mm
Breite des Sensors:
34 mm
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
3 ms


