SICK - SIK1029951 MM12-90APS-ZU0 - 1029951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Sonderbauform
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Packung
1 ST
EAN
7449076614965
Artikelnummer
SIK1029951
Herstellernummer
1029951
Hersteller
SIK
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser des Sensors:
12 mm


