SICK - SIK1031447 ARS60-A4A08192 - 1031447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 360...360
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Anzahl der Umdrehungen - 360...360
Packung
1 ST
Produktserien
encoder assoluti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072520376
Artikelnummer
SIK1031447
Herstellernummer
1031447
Hersteller
SIK
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
360...360
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Umdrehungen:
360...360
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Standard für Schnittstellen:
SSI
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


