SICK - SIK1031530 ARS60-B4A00360 - 1031530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 10...10 mm
Schutzart (IP) - IP65
Programmierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071559179
Artikelnummer
SIK1031530
Herstellernummer
1031530
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


