SICK - SIK1032824 ARS60-H4M08192 - 1032824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Durchmesser der Welle - 10...10 mm
Schutzart (IP) - IP66
Programmierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071871738
Artikelnummer
SIK1032824
Herstellernummer
1032824
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Schutzart (IP):
IP66
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


