Startseite

SICK - SIK1034331 PRF13-C1AM1020 - 1034331

KopierenKopieren
SICK - SIK1034331 PRF13-C1AM1020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073096610

Artikelnummer

SIK1034331

Herstellernummer

1034331

Hersteller

SIK

PRF13-C1AM1020. ENCODER A FUNE. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Campo di misura 0 m ... 10 mRiproducibilità ≤ 1,5 mm. Linearità ≤ ± 2 mm. Isteresi ≤ 3 mm. Risoluzione (fune + encoder) 0,2 mm. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, TTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale.