Startseite

SICK - SIK1034487 ARS60-H4B00360 - 1034487

KopierenKopieren
SICK - SIK1034487 ARS60-H4B00360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Programmierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074893331

Artikelnummer

SIK1034487

Herstellernummer

1034487

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

ARS60-H4B00360. Numero max. di impulsi per giro 360, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 32768. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre. Numero max. di giri 1