Startseite

SICK - SIK1034543 ARS60-A4R00512 - 1034543

KopierenKopieren
SICK - SIK1034543 ARS60-A4R00512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Programmierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070907681

Artikelnummer

SIK1034543

Herstellernummer

1034543

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP66

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

ARS60-A4R00512. Numero max. di impulsi per giro 512, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 32768. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre. Numero max. di giri 1. Tipo di connessione Cavo, 11 fili, assiale, 1,5 m. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa