Startseite

SICK - SIK1034898 PRF08-E1AM0340 - 1034898

KopierenKopieren
SICK - SIK1034898 PRF08-E1AM0340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071490731

Artikelnummer

SIK1034898

Herstellernummer

1034898

Hersteller

SIK

PRF08-E1AM0340. ENCODER A FUNE. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Campo di misura 0 m ... 3 mRiproducibilità = 1 mm. Linearità = ± 2 mm. Isteresi = 2 mm. Risoluzione (fune + encoder) 0,1 mm. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Peso (con encoder) 1,8 kg. Lunghezza estrazione fune per rotazione 200 mm. Forza di trazione della molla 6 N ... 14 N