Startseite

SICK - SIK1035437 XKS09-HTBM0527 - 1035437

KopierenKopieren
SICK - SIK1035437 XKS09-HTBM0527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076174605

Artikelnummer

SIK1035437

Herstellernummer

1035437

Hersteller

SIK

XKS09-HTBM0527. ENCODER A FUNE. Per la famiglia di prodotti Compact, l'encoder è integrato nella meccanica a fune. Questa integrazione garantisce la migliore protezione dell'encoder in ambiti industriali complessi. Il campo di misura di questo encoder raggiunge 5 m con elevata risoluzione e uscita incrementale o assoluta. Campo di misura 0 m ... 5 m. Lunghezza periodo 1,1953 mmLinearità ≤ ± 0,7 mm. Angolo di misura ≥ 0,295 μm. Non linearità ± 0,1 mm. Velocità di spostamento 3,5 m/s. Precisione di ripetizione tipica ≤ 0,15°. Interfaccia elettrica 7 V ... 12 V, HIPERFACE®. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 8 poli, radiale. Segnali di interfaccia Canale dati di processo SIN, REFSIN, COS, REFCOS: analogico, differenziale. Canale parametri RS-485:digitali. Numero di periodi seno/coseno per rotazione 128