Startseite

SICK - SIK1035673 ARS60-H4M04096 - 1035673

KopierenKopieren
SICK - SIK1035673 ARS60-H4M04096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Programmierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072616390

Artikelnummer

SIK1035673

Herstellernummer

1035673

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP66

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

ARS60-H4M04096. Numero max. di impulsi per giro 4.096, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 32768. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre. Numero max. di giri 1. Tipo di connessione Cavo, 22 fili, radiale, 5 m