SICK - SIK1036723 DFS60B-S4PL10000 - 1036723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 10000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Durchmesser der Welle - 10...10 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449078147010
Artikelnummer
SIK1036723
Herstellernummer
1036723
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
10000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
ja
Impulszahl pro Umdrehung:
10000...10000
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


