Startseite

SICK - SIK1036725 DFS60A-S4PA65536 - 1036725

KopierenKopieren
SICK - SIK1036725 DFS60A-S4PA65536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 65536

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071091365

Artikelnummer

SIK1036725

Herstellernummer

1036725

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

65536

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

ja

Impulszahl pro Umdrehung:

65536...65536

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60A-S4PA65536. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 65.536. Scostamento passo di misurazione per numeridi impulsi non binari ± 0,0015°. Limiti di errore ± 0,03°. Tempo di inizializzazione 32 ms, 30 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,7 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 820 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm